Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids10.00 lb
- Diamètre de la roue9 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge570 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer