Motion
S-MDD-83STRT
Roulette de plaque Super Ultralast sérigraphiée - série MDD, matériau de roue en polyuréthane sur noyau en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 8400 lb
N° D’ARTICLE MI05865567
N° MFRS-MDD-83STRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Super Ultralast sérigraphiée - série MDD, matériau de roue en polyuréthane sur noyau en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 8400 lb
N° D’ARTICLE MI05865567
N° MFRS-MDD-83STRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    11.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    101.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double Maxi-Duty
  • Série de roulettes
    Série MDD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    8400 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse)

Aperçu

Description du fabricant
S-MDD-83STRT TOURNANT MDD 8X3 SUPER