Motion
W-6-SUB-1/2
Roue semi-pneumatique – capacité de 300 lb, diamètre de 6 po, dimension de pneu de 6 x 2.00 po, moyeu de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05865622
N° MFRW-6-SUB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – capacité de 300 lb, diamètre de 6 po, dimension de pneu de 6 x 2.00 po, moyeu de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI05865622
N° MFRW-6-SUB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille des pneus
    6 x 2.00
  • Poids
    3.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Mot-clé de description
    2-1/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-6-SUB-1/2 ROUE SUPERFLEX 6X2.00 1/2BB