Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3-1/4 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Poids47.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseEffacer
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge8000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementEffacer
- Type de roulementConique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueAcier
- Type de matériau de roueBride - Double fonte
- Type de rouePiste à double bride