Motion
W-520-UYZ-3/4
Roue de roulettes en élastomère massif – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI05865686
N° MFRW-520-UYZ-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en élastomère massif – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 900 lb
N° D’ARTICLE MI05865686
N° MFRW-520-UYZ-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    2.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Bleu royal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu royal
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide
  • Type de roue
    Unilast

Aperçu

Description du fabricant
W-520-UYZ-3/4 ROUE UNILAST 5X2 3/4