Motion
S-EHD-83SPT
Roulette de plaque Poly-Soft® - Série EHD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05865704
N° MFRS-EHD-83SPT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - Série EHD, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI05865704
N° MFRS-EHD-83SPT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    39.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Précision pour usage très intensif
  • Série de roulettes
    Série EHD
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-EHD-83SPT ROULETTES PIVOTANTES EHD 8X3 ERGO