Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids6.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge2000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 300 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueRésine phénolique