Motion
R-MDD-104STRT
Roulette de plaque Super Ultralast sérigraphiée - série MDD, matériau de roue en polyuréthane sur noyau en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 12000 lb
N° D’ARTICLE MI05865893
N° MFRR-MDD-104STRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Super Ultralast sérigraphiée - série MDD, matériau de roue en polyuréthane sur noyau en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 4 po, capacité de charge de 12000 lb
N° D’ARTICLE MI05865893
N° MFRR-MDD-104STRT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    7 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    13.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    123.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Roue double Maxi-Duty
  • Série de roulettes
    Série MDD
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    12000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse)

Aperçu

Description du fabricant
R-MDD-104STRT RIGIDE MDD 10X4 SUPER