Motion
WFT-4FH-1
4.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05866003
N° MFRWFT-4FH-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI05866003
N° MFRWFT-4FH-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Couleur de base
    Effacer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Effacer
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de roue
    Rail à bride unique

Aperçu

Description du fabricant
WFT-4FH-1 ROUE DE SUIVI 4X1-15/16 1RB