Motion
W-1240-SYB70-1-1/4

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1240-SYB70-1-1/4

Roue en polyuréthane – 12 po de diamètre, 4 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 7800 lb
N° D’ARTICLE MI05866005
N° MFRW-1240-SYB70-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1240-SYB70-1-1/4

Roue en polyuréthane – 12 po de diamètre, 4 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 7800 lb
N° D’ARTICLE MI05866005
N° MFRW-1240-SYB70-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Poids
    66.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Largeur de roue
    4.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en acier
  • Dureté
    70 Shore D
  • Capacité de charge
    7800 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly noir épais
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier
  • Type de roue
    Superlast XC

Aperçu

Description du fabricant
W-1240-SYB70-1-1/4 XC70D SUPERLAST