Motion
R-SOMM2-313NY
Roulette de plaque - série SOMM2 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 3-1/8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI05866014
N° MFRR-SOMM2-313NY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SOMM2 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 3-1/8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI05866014
N° MFRR-SOMM2-313NY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Hauteur de montage
    4.7500 po
  • Poids
    13.00 lb
  • Diamètre de la roue
    3-1/8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Fils de Mini-Mite. Jantes doubles à profil bas
  • Série de roulettes
    Série SOMM2
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
MINI-MITE RIGIDE R-SOMM2-313NY