Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-3/4 po
- Poids6.00 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Capacité de charge750 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueFonte