Motion
W-1230-HHP-1-1/4
Roue de roulettes en résine phénolique – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI05866137
N° MFRW-1230-HHP-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 2600 lb
N° D’ARTICLE MI05866137
N° MFRW-1230-HHP-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    13.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Capacité de charge
    2600 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 475 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
W-1230-HHP-1-1/4 PLASTEX À CHALEUR ÉLEVÉE