Motion
W-512-WNB-3/8
Roue en nylon – 5 po de diamètre, 1-1/4 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05866299
N° MFRW-512-WNB-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en nylon – 5 po de diamètre, 1-1/4 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05866299
N° MFRW-512-WNB-3/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    1.5625 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    75 Shore D
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon blanc

Aperçu

Description du fabricant
W-512-WNB-3/8 ROUE EN NYLON BLANC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon