Motion
R-7012-PRB
Roulette rigide pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 625 lb, diamètre de 12 po, taille de pneu de 4.10/3.50-6
N° D’ARTICLE MI05866305
N° MFRR-7012-PRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette rigide pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 625 lb, diamètre de 12 po, taille de pneu de 4.10/3.50-6
N° D’ARTICLE MI05866305
N° MFRR-7012-PRB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    4.10/3.50-6
  • Poids
    24.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Aire
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    625 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    60A
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
R-7012-PRB RIGID CASTER 7000 12"