Motion
W-1040-SYT70-1-1/2

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1040-SYT70-1-1/2

Roue en polyuréthane – 10 po de diamètre, 4 po de face, roulement conique, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05866485
N° MFRW-1040-SYT70-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1040-SYT70-1-1/2

Roue en polyuréthane – 10 po de diamètre, 4 po de face, roulement conique, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05866485
N° MFRW-1040-SYT70-1-1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Poids
    49.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en acier
  • Dureté
    70 Shore D
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly noir épais
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en acier
  • Type de roue
    Superlast XC

Aperçu

Description du fabricant
W-1040-SYT70-1-1/2 XC70D SUPERLAST