Motion
W-1040-FVT-1-1/2
Roue à rainures en V en acier forgé - 10 po de diamètre, 4 po de face, roulement conique, capacité de 16000 lb
N° D’ARTICLE MI05866501
N° MFRW-1040-FVT-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en acier forgé - 10 po de diamètre, 4 po de face, roulement conique, capacité de 16000 lb
N° D’ARTICLE MI05866501
N° MFRW-1040-FVT-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Largeur de rainure
    1-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3-7/8 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Poids
    51.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    1.7500 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    16000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE DE W-1040-FVT-1-1/2 V