Motion
W-1020-RA-5/8
Roue en caoutchouc – 10 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 730 lb
N° D’ARTICLE MI05866515
N° MFRW-1020-RA-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc – 10 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 730 lb
N° D’ARTICLE MI05866515
N° MFRW-1020-RA-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    2.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    730 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC W-1020-RA-5/8 SUR ALUMINIUM 10X2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good