Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids7.00 lb
- Diamètre de la roue5 po
- Largeur de roue2.2500 po
Détails
- Couleur de baseEffacer
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge2000 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementEffacer
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Type de matériau de roueAcier forgé
- Type de roueAcier forgé