Motion
R-SPCH-13PT-2
Roulette de plaque - série SP, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1630 lb
N° D’ARTICLE MI05866757
N° MFRR-SPCH-13PT-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série SP, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1630 lb
N° D’ARTICLE MI05866757
N° MFRR-SPCH-13PT-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    14.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    38.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Ressort chargé
  • Série de roulettes
    Série SP
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1630 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge minimale
    270 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    90D
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
R-SPCH-13PT-2 CH RIGIDE À RESSORT