Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-5/8 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids5.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Mot-clé de descriptionCentre en aluminium
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge350 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en aluminium