Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4-1/4 po
- Poids148.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Capacité de charge18000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Type de roulementConique
- Type de matériau de roueBride - Double fonte