Motion
W-12-PRB-3/4
Roue de roulettes pneumatiques – capacité de 625 lb, 12 po de diamètre, 4.10/3.50-6 dimensions de pneu, moyeu de 4-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05867007
N° MFRW-12-PRB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes pneumatiques – capacité de 625 lb, 12 po de diamètre, 4.10/3.50-6 dimensions de pneu, moyeu de 4-3/8 po
N° D’ARTICLE MI05867007
N° MFRW-12-PRB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.1250 po
  • Longueur du moyeu
    4-3/8 po
  • Taille des pneus
    4.10/3.50-6
  • Poids
    20.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Largeur de roue
    3.3750 po

Details

  • Pression d’air
    50 psi
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    Pneu noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    4-3/8 dans Hub
  • Capacité de charge
    625 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 120 °F
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Pneu noir
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Acier
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-12-PRB-3/4 PNEUMATIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif