Motion
S-7008-PRB
Roulette pivotante pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 330 lb, diamètre de 8 po, taille de pneu de 2.80/2.50-4
N° D’ARTICLE MI05867017
N° MFRS-7008-PRB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante pneumatique Cush-N-Aire - capacité de 330 lb, diamètre de 8 po, taille de pneu de 2.80/2.50-4
N° D’ARTICLE MI05867017
N° MFRS-7008-PRB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    10.6250 po
  • Taille des pneus
    2.80/2.50-4
  • Poids
    12.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Pression d’air
    50 psi
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Aire
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    330 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de plis
    4(B)
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante noire
  • Dureté des roues
    60A
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7008-PRB PIVOT PNEUMATIQUE 7000 8" BB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif