Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Poids9.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue3.5000 po
Détails
- Couleur de baseGris anthracite
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Dureté85 Shore D
- Capacité de charge5400 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 220 °F
- Couleur de la bande de roulementGris anthracite
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylast