Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12.5000 po
- Mounting Plate Size5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids24.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesSuper Endurance , s’il y a lieu
- Série de roulettesSérie SEC
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge5000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementGris
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues85D
- Type de matériau de roueNylon
Aperçu
Description du fabricant
R-SEC-13NYB ROULETTES RIGIDES SEC 10 X 3
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité