Motion
W-1030-NYB-1-1/4
Roue en nylon – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 8200 lb
N° D’ARTICLE MI05867309
N° MFRW-1030-NYB-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en nylon – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à billes de précision, capacité de 8200 lb
N° D’ARTICLE MI05867309
N° MFRW-1030-NYB-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    14.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris anthracite
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    85 Shore D
  • Capacité de charge
    8200 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 220 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris anthracite
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylast

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-NYB-1-1/4 ROUE EN NYLAST

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté