Spécifications
Dimensions
- Espacement maximal des trous de boulon5-3/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon5-3/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage15.5000 po
- Plaque de montage Taille5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus2 x 8
- Poids60.00 lb
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de support de roulettesRoue double de support au sol
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge2400 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues65A
- Type de roueSemi-pneumatique