Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.3800 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale12.5000 po
- Taille des pneus4.1000-3.5000-4.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge480 lb
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la rouePneu noir sur jante noire
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique