Motion
24040 CC/HA3C3W33

SKF
24040 CC/HA3C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868335
N° MFR24040 CC/HA3C3W33
Prix8,623.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24040 CC/HA3C3W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 109 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868335
N° MFR24040 CC/HA3C3W33
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
Prix8,623.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    67.46 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3, bague intérieure carburée
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575317218
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316575317218

Aperçu

Description du fabricant
24040 CC/HA3C3W33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphériques, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3, bague intérieure carburée