Motion
23122CE3C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868666
N° MFR23122CE3C3
Price$1,492.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868666
N° MFR23122CE3C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,492.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    56 mm
  • Poids
    5.79426 kg

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231
  • Capacité de charge dynamique
    385000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176695728
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    630000 N
  • CUP_NON
    029176695728

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23122CE3C3

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté