Motion
29368M
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 540 mm
N° D’ARTICLE MI05868957
N° MFR29368M
Prix48,378.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Largeur de 540 mm
N° D’ARTICLE MI05868957
N° MFR29368M
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
Prix48,378.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    0.1570 po
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    540 mm
  • Poids
    227.076 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176025938
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59349576 lbf
  • CUP_NON
    029176025938

Aperçu

Description du fabricant
29368M