Motion
66614 COURROIE EN TISSU 341D, 3 PO X 21 PO 36 X POIDS

3M
66614 CLOTH BELT 341D, 3 IN X 21 IN 36 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 36 poids X, 3 po x 21 po, Fabri-lok, simple flexion, 5 par intérieur, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI05869244
N° MFR66614 CLOTH BELT 341D, 3 IN X 21 IN 36 X-WEIGHT
Prix7.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66614 CLOTH BELT 341D, 3 IN X 21 IN 36 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 341D, 36 poids X, 3 po x 21 po, Fabri-lok, simple flexion, 5 par intérieur, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI05869244
N° MFR66614 CLOTH BELT 341D, 3 IN X 21 IN 36 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    21 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201386
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666148
  • CUP_NON
    00051115666148

Aperçu

Description du fabricant
66614 COURROIE EN TISSU 341D, 3 PO X 21 PO 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative