Motion
7000118850

3M
7000118850

Courroie - grain P100 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI05869249
N° MFR7000118850
Prix5.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118850

Courroie - grain P100 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI05869249
N° MFR7000118850

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201311
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666070
  • Quantité du colis
    10, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115666070

Aperçu

Description du fabricant
66607 COURROIE EN TISSU 341D, 3 PO X 24 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative