Motion
55577 ROULEAU DE DISQUE D/F STIKIT(TM) PAPIER 236U  6 PO X NH 6 TROUS P320 POIDS C

3M
55577 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P320 C-WEIGHT

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P320 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05869402
N° MFR55577 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P320 C-WEIGHT
Prix153.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55577 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P320 C-WEIGHT

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P320 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05869402
N° MFR55577 STIKIT(TM) PAPER D/F DISC ROLL 236U 6 IN X NH 6 HOLES P320 C-WEIGHT
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
Prix153.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    60440272668
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555775
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, verre, métal, peinture, plastique, bois mou
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • CUP_NON
    00051141555775

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES D/F EN PAPIER 55577 STIKIT(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs