Motion
7000119558

3M
7000119558

Stikit™ Paper Disc - 6 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P320 Grit, Gold Color
N° D’ARTICLE MI05869421
N° MFR7000119558
Prix122.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119558

Stikit™ Paper Disc - 6 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, P320 Grit, Gold Color
N° D’ARTICLE MI05869421
N° MFR7000119558

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    400
  • Numéro de stock du fabricant
    60440272569
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555676
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, verre, peinture
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141555676

Aperçu

Description du fabricant
55567 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT(TM) 236U 6
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs