Motion
07164

3M
07164

Sorbent – Matériau en fibres synthétiques/polypropylène/polyester, couleur grise, largeur de 15-1/2 po, longueur de 20-1/2 po, capacité d’absorbance de 39.6 gal par emballage
N° D’ARTICLE MI05869525
N° MFR07164
Prix234.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07164

Sorbent – Matériau en fibres synthétiques/polypropylène/polyester, couleur grise, largeur de 15-1/2 po, longueur de 20-1/2 po, capacité d’absorbance de 39.6 gal par emballage
N° D’ARTICLE MI05869525
N° MFR07164
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
Prix234.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    20.5 po x 15.5 po
  • Longueur
    20-1/2 po
  • Poids
    9.8 lb
  • Largeur
    15-1/2 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    39.6 gal (É.-U.)
  • Application
    Agriculture, automobile, produits chimiques, construction, fabrication générale, entretien militaire, militaire, exploitation minière, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, métaux primaires, réparation et exploitation (MRO), transport, soins de santé
  • Couleur
    Gris
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles solubles dans l’eau
  • Numéro de stock du fabricant
    50051131071648
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131071648
  • Matériel
    Fibres synthétiques/polypropylène/polyester
  • Quantité du colis
    100
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon
  • CUP_NON
    50051131071648

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON ABSORBANT D’ENTRETIEN 07164
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs.
  • Conception à profil bas très absorbante.
  • Parfait pour placer dans, sous et autour des machines.
  • Idéal pour une utilisation dans les bacs d’égouttement.
  • Plus de 50 % de contenu recyclé