Motion
68774 SCOTCH(R) SI LE SCEAU EST BRISÉ, VÉRIFIEZ LE CONTENU AVANT D’ACCEPTER 48MMX100M

3M
68774 SCOTCH(R) IF SEAL IS BROKEN CHECK CONTENTS BEFORE ACCEPTING 48MMX100M

Scotch® Ruban de scellage de boîte à message imprimé 3771, blanc, 48 mm x 100 m, 36/caisse (6 rouleaux/paquet, 6 paquets/caisse), emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869569
N° MFR68774 SCOTCH(R) IF SEAL IS BROKEN CHECK CONTENTS BEFORE ACCEPTING 48MMX100M
Prix29.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68774 SCOTCH(R) IF SEAL IS BROKEN CHECK CONTENTS BEFORE ACCEPTING 48MMX100M

Scotch® Ruban de scellage de boîte à message imprimé 3771, blanc, 48 mm x 100 m, 36/caisse (6 rouleaux/paquet, 6 paquets/caisse), emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869569
N° MFR68774 SCOTCH(R) IF SEAL IS BROKEN CHECK CONTENTS BEFORE ACCEPTING 48MMX100M
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
Prix29.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Largeur du rouleau
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz/po
  • Matériau adhésif
    Résine thermofusible
  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70006747219
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115687747
  • Matériel
    polypropylène
  • Série
    3771
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    MPA-T D1974
  • CUP_NON
    00051115687747

Aperçu

Description du fabricant
68774 SCOTCH(R) SI LE SCEAU EST BRISÉ, VÉRIFIER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage industriel pour les applications de service moyen sur une vaste gamme de matériaux
  • Blanc avec type rouge : SI LE JOINT EST BRISÉ, VÉRIFIER LE CONTENU AVANT D’ACCEPTER
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications industrielles générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés