Motion
74898 SCOTCH(R) RUBAN D'EMBALLAGE LÉGER 600 TRANSPARENT HAUTE CLARTÉ, 1IN X 72 VG

3M
74898 SCOTCH(R) LIGHT DUTY PACK TAPE 600 CLEAR HIGH CLARITY, 1IN X 72 YD

Scotch® Light Duty Packaging Tape 600 Clear High Clarity, 1 in x 72 yd, 36/case (4 rolls/pack 9 packs/case), Conveniently Packaged
N° D’ARTICLE MI05869575
N° MFR74898 SCOTCH(R) LIGHT DUTY PACK TAPE 600 CLEAR HIGH CLARITY, 1IN X 72 YD
Prix84.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
74898 SCOTCH(R) LIGHT DUTY PACK TAPE 600 CLEAR HIGH CLARITY, 1IN X 72 YD

Scotch® Light Duty Packaging Tape 600 Clear High Clarity, 1 in x 72 yd, 36/case (4 rolls/pack 9 packs/case), Conveniently Packaged
N° D’ARTICLE MI05869575
N° MFR74898 SCOTCH(R) LIGHT DUTY PACK TAPE 600 CLEAR HIGH CLARITY, 1IN X 72 YD
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
Prix84.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125748988
  • CUP_NON
    00051125748988

Aperçu

Description du fabricant
74898 RUBAN ADHÉSIF SCOTCH(R) POUR TRAVAUX LÉGERS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.3 mil (0.058 mm) utilisé pour la fermeture à pince en L, la fixation, la fixation et la fixation
  • Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Excellente maniabilité, grande clarté et vieillissement prolongé
  • Élimination propre sur une grande variété de surfaces
  • Facile à appliquer sans distributeur
  • Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture