Motion
RUBAN DE TRANSFERT 23594 ADH 9485PC TRANSPARENT, 3/4 PO X 180 VG 5.0 MIL

3M
23594 ADH TRANSFER TAPE 9485PC CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9485PC, transparent, 3/4 po x 180 vg, 5 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869612
N° MFR23594 ADH TRANSFER TAPE 9485PC CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5.0 MIL
Price$252.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23594 ADH TRANSFER TAPE 9485PC CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9485PC, transparent, 3/4 po x 180 vg, 5 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869612
N° MFR23594 ADH TRANSFER TAPE 9485PC CLEAR, 3/4 IN X 180 YD 5.0 MIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$252.67/each

Spécifications

Details

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115235948
  • CUP_NON
    00051115235948

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT 23594 ADH 9485PC TRANSPARENT,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de 5.0 mils (0,127 mm) d’épaisseur offre une liaison élevée aux substrats à faible énergie de surface et aux peintures enduites de poudre
  • La doublure en papier de 58 lb PCK (kraft à revêtement de polyéthylène) offre une résistance à l’humidité et minimise les plis
  • Excellente résistance aux produits chimiques et résistance au cisaillement et au pelage, même à des températures élevées
  • Conçu pour une exposition à la température à court terme jusqu’à 450°F (232°C) et à long terme 300°F (149°C)
  • L’adhésif est renforcé de fibres pour assurer la stabilité du rouleau dans les largeurs étroites et résister au suintement
  • Faible odeur pour un environnement de travail amélioré

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté