Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 31665  9741 TRANSPARENT 36 MM X 55 M

3M
31665 DOUBLE COATED TAPE 9741 CLEAR 36 MM X 55 M

3M™ Ruban à double revêtement 9741, transparent, 36 mm x 55 m, 6.5 mil, 32 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869658
N° MFR31665 DOUBLE COATED TAPE 9741 CLEAR 36 MM X 55 M
Prix49.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31665 DOUBLE COATED TAPE 9741 CLEAR 36 MM X 55 M

3M™ Ruban à double revêtement 9741, transparent, 36 mm x 55 m, 6.5 mil, 32 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869658
N° MFR31665 DOUBLE COATED TAPE 9741 CLEAR 36 MM X 55 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.15 verges
  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Application
    Zéro vitesse et épissure générale
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115316654
  • CUP_NON
    00051115316654

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 31665 9741 TRANSPARENT 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Très haute résistance au pelage et excellente résistance au cisaillement pour résister à des applications d’épissage rigoureuses
  • Adhérence élevée pour les épissures volantes
  • Adhère bien à la plupart des substrats, y compris les films à faible énergie de surface
  • Excellente résistance aux rayons UV et à la chaleur qui résiste à diverses conditions
  • Conforme pour adhérer aux surfaces irrégulières
  • L’adhérence double face augmente la stabilité dimensionnelle pour une manipulation facile
  • Option rouge disponible pour les applications d’épissure visibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon