Motion
RUBAN DE PELLICULE 05876 PTFE 5490 GRIS 3 PO X 36 VG 3.5 MIL

3M
05876 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3 IN X 36 YD 3.5 MIL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5490, brun, 3 po x 36 vg, 3.7 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869760
N° MFR05876 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3 IN X 36 YD 3.5 MIL
Prix919.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05876 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3 IN X 36 YD 3.5 MIL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5490, brun, 3 po x 36 vg, 3.7 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI05869760
N° MFR05876 PTFE FILM TAPE 5490 GRAY 3 IN X 36 YD 3.5 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix919.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.185 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200058769
  • CUP_NON
    00021200058769

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 05876 PTFE 5490 GRIS 3 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie