Motion
RUBAN DE VINYLE 07207  471 ROUGE 1/2 PO X 36 VG 5.2 MIL

3M
07207 VINYL TAPE 471 RED 1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, rouge, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 72 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869873
N° MFR07207 VINYL TAPE 471 RED 1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL
Prix27.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07207 VINYL TAPE 471 RED 1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, rouge, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 72 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869873
N° MFR07207 VINYL TAPE 471 RED 1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL
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
Prix27.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    70500010320
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200072079
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200072079

Aperçu

Description du fabricant
07207 RUBAN DE VINYLE 471 ROUGE 1/2 PO X 36 VG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon