Motion
76410
Lampe de poche à DEL rechargeable à sécurité intrinsèque HAZ-LO de PolyStinger
N° D’ARTICLE MI05871426
N° MFR76410
Prix299.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche à DEL rechargeable à sécurité intrinsèque HAZ-LO de PolyStinger
N° D’ARTICLE MI05871426
N° MFR76410
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
Prix299.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    10.2 po
  • Poids
    13.5 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Ni-Cd
  • Tension de la batterie
    4.8 V
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    15000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    130 lm (haut), 50 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    4 h (élevé), 12 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 130 lumens à puissance élevée • Passer en mode faible pour une durée de fonctionnement de 12 heures • La batterie NiCd est rechargeable jusqu’à 1000 fois • Construction en polymère résistant à la corrosion très robuste • Lentille en polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures • Cote IPX4 pour la résistance à l’eau • Testée contre les chocs de 3 mètres
  • Comprend
    Batterie rechargeable, sans chargeur
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926764101
  • Sortie lumineuse maximale
    130 lm
  • Durée d’exécution maximale
    12 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative de sécurité
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Homologation UL
    Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, Classe III, 138°C (T3C), Classe I, II, Division 1, Groupes C, D, F et G
  • CUP_NON
    080926764101
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
76410 LAMPE DE POCHE DEL POLYSTINGER JAUNE
  • 130 lumens à haute température
  • Passer en mode bas pour une durée de fonctionnement de 12 heures
  • La pile NiCd est rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Construction en polymère résistant à la corrosion très robuste
  • Lentille en polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux égratignures
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Essai de résistance aux chocs de 3 mètres