Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7100142247 ABRASIFS STANDARD, 84

3M
7100142247 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05873828
N° MFR7100142247 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
Prix5.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142247 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI05873828
N° MFR7100142247 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
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
Prix5.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325045
  • CUP_NON
    00051115325045

Aperçu

Description du fabricant
7100142247 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun, grossier; marron, moyen; et bleu, très fin