Motion
CDQSKB16-20DM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKB16-20DM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05874301
N° MFRCDQSKB16-20DM
Prix44.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKB16-20DM

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05874301
N° MFRCDQSKB16-20DM
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
Prix44.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSKB16-20DM CYLINDRES, COMPACTS, NON ROTATIFS
  • Tige non rotative
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté