Motion
99059
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 0.589"-0.593"
N° D’ARTICLE MI05875944
N° MFR99059
Prix37.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 0.589"-0.593"
N° D’ARTICLE MI05875944
N° MFR99059
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
Prix37.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.752 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5906 po
  • Poids
    45 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.1969 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.3543"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375135
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    0.589 in-0.593 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375135

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159199
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good