Motion
EP206-P00-ENR0

CONTROL TECHNIQUES
EP206-P00-ENR0

Entraînement asservi Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 20/264 V CA, IP 20 , 50/60 Hz, commande asservie
N° D’ARTICLE MI05884607
N° MFREP206-P00-ENR0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
EP206-P00-ENR0

Entraînement asservi Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 20/264 V CA, IP 20 , 50/60 Hz, commande asservie
N° D’ARTICLE MI05884607
N° MFREP206-P00-ENR0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    8.1 po x 2.1 po x 5.2 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E58592
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    0
  • Tension d’alimentation du variateur
    20/264 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Connexion du codeur
    Standard
  • Type de rétroaction
    Codeur incrémental
  • Puissance nominale pour service intensif
    2 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    16
  • Nombre de sorties numériques
    8
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Nombre de fentes d'option
    0
  • Nombre de relais
    0
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Mode de fonctionnement
    Commande de servocommande
  • Courant de sortie, usage intensif
    6.5 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    13 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PI
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP
  • Série
    Epsilon EP
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-3:1997, EN61800-5-1:2003
  • Application typique
    Table d’indexation, pick-and-place, machines d’emballage, contrôle de boucle de bras de danseur
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
EP206-P00-ENR0, EPSILON EP PROG SERV DRV
  • Motion Servovariateur programmable EasyTM