Motion
ENCODEUR SI-UNI

CONTROL TECHNIQUES
SI-UNI-ENCODER

Codeur de module d'option Emerson SI
N° D’ARTICLE MI05884621
N° MFRSI-UNI-ENCODER
Prix564.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
SI-UNI-ENCODER

Codeur de module d'option Emerson SI
N° D’ARTICLE MI05884621
N° MFRSI-UNI-ENCODER
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
Prix564.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1 po x 2.6 po x 3.8 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SI
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Type de rétroaction
    Codeur incrémental, codeur absolu
  • Type de montage
    Port SI
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Entrée du train d’impulsions
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
ENCODEUR SI-UNI
  • Option codeur universel Unidrive M