Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.22°
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Inertie du variateur349.01 lb-po2
- Taille minimale du pignon80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
- Diamètre du pilote7.375 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids159.85 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesMontage pilote, fermé, à ressort engagé, à alésage droit, embrayage à dent. Embrayé par le ressort. Libération d’air. Couple instantané jusqu’à 72,000 po-lb Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3,700 tr/min. Tailles d’alésage allant jusqu’à 3.938. Engagements positifs dans plusieurs postes. Démarrage immédiat sans glissement. Capacité de montage polyvalente pour la poulie, le pignon ou l’engrenage supportés par le roulement. Utiliser des raccords flexibles simples et doubles en ligne pour s’adapter au désalignement. Conçu avec des trous de montage taraudés. Roulements à billes radiaux scellés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Tuyau de 8.25 po inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
- Volume de la chambre à air2.647 po3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.362
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationRessort engagé/dégagement d’air
- FinitionPlaqué nickel
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale110 psi
- Rpm max.800 tr/min
- Capacité de couple statique min.8250 po
- Pression de relâchement minimum80 psi
- Modèle5H80PSE-E
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement244
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 8.500 pouces avant J.-C.
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsNEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
- Inertie de l’arbre73.45 lb/po2
- CUP_NON662284326490
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation